Beli screw press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Electric Screw Press
    Mulai

    Rp26.999.900

    GETRA Electric Screw Press
    Deskripsi:
    Mesin pembuat minyak kacang
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 67x40x92
    • Capacity (kg/hour): 15-20
  2. FOMAC Oil Pressor Machine
    Mulai

    Rp5.099.900

    FOMAC Oil Pressor Machine
    Deskripsi:
    Mesin Oil Pressor OLP-ZY66 merupakan mesin penghasil minyak.Mesin ini menghasilkan minyak dengan cara memeras biji - bijian, seperti biji bunga matahari, kacang kedelai, dan biji - bijian lainnya. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak maupun dijual.Mesin Oil Pressor OLP-ZY66 dapat memisahkan ampas dengan minyak yang dihasilkan dari biji - bijian. Mesin ini bekerja dengan tenaga listrik yang membuat proses pemerasan minyak dapat dilakukan dengan mudah.Mesin ini juga memiliki kapasitas pressing sebanyak 2,5-4 Kg.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 600
    • Fedding Capacity (kg): 2.5-4
    • Oil Produced (kg): 1-1.5
    • Dimensions (mm): 560x230x350
    • Heavy Weight (kg): 11
  3. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp179.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  4. Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)
    Deskripsi:
    Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.
    atribut:
    • Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
    • Maximum Pressure (bar): 6
  5. KRISBOW Oil Drain Tool Waste Oil Suction Extractor (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp20.999.900

    KRISBOW Oil Drain Tool Waste Oil Suction Extractor (Alat Penguras Oli)
    atribut:
    • Pre-Chamber Capacity (L): 8
    • Plastic Bowl Capacity (L): 12
    • Suction Speed (L/minute): 1.5
    • Suction Hose (m): 2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 470x630x170
    • Maximum Air Pressure (bar): 8
    • Tank Capacity (L) : 90
  6. MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp54.999.900

    MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single-Phase
  7. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  9. KRISBOW Mesin Slip Rol Elektrik
    Mulai

    Rp43.999.900

    KRISBOW Mesin Slip Rol Elektrik
    atribut:
    • Motor Power (kW/V/Ph): 0.75/380/3
    • Max Rolling Thickness (mm): 1.5
  10. SIP Mesin Bor Duduk Mounted Pillar
    Mulai

    Rp7.399.900

    SIP Mesin Bor Duduk Mounted Pillar
    Deskripsi:
    This bench mounted pillar Drill has a cast iron construction with an integrated magnetic NVR switch, thermally-protected motor, and soft-grip handles.Features:- Integrated magnetic NVR (No Volt Release) Stop/Start & Emergency Stop switch- Telescopic drill guard- Quick and easy speed adjustment- Sturdy cast iron table and base- Thermal cut out protection for prolonged life of the motorTypical Applications:- Suited to drilling both hard and soft woods as well as metals and plastics within the manufacturing/engineering environments
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Weight (kg): 14.7
    • Chuck size (mm): 1.5
    • Base Size (mm): 290x190
    • Column Diameter (mm): 46
    • Drilling Speed Range (rpm): 620 to 2620
    • Feed type: Manual
    • Maximum Distance Spindle to Base (mm): 300
    • Maximum Distance Spindle to Column (mm): 105
    • Maximum Distance Spindle to Table (mm): 220
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 13
    • Motor Power (W): 350
    • Number of Drilling Speeds: 5
    • Part Number: SIP2770762K
    • Phase: Single Phase
    • Spindle Taper: B16
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Swing Distance (mm): 210
    • Table Size (mm): 160x160
  11. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  12. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  13. GETRA Meat Tenderizer Vacuum (Mesin Pemipih Daging)
    Mulai

    Rp27.999.900

    GETRA Meat Tenderizer Vacuum (Mesin Pemipih Daging)
    Deskripsi:
    Vacuum system, enlarge meat and vegetables pores to ease seasoning absorption Vacuum system also helps to tenderize meats Meat becomes more soft and delicious Mixing period 15-20 minute
    atribut:
    • Length (mm): 950
    • Width (mm): 860
    • Height (mm): 910
    • Volume (L): 20
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
    • Wattage (W): 300
  14. GETRA Dishwasher Commercial Hood Type (Mesin Cuci Piring)
    Mulai

    Rp38.999.900

    GETRA Dishwasher Commercial Hood Type (Mesin Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atas
    atribut:
    • Wash Pump Power (W): 750
    • Rinse Pump Power (W): 100
    • Heater Power (W): 9000
    • Voltage (V): 220
    • Wash Tank Capacity (L): 42
    • Rinse Tank Capacity (L): 47
    • Rinse Temperature (°C): 80-85
    • Rinse Time (s): 6-13 (8step)
    • Rinse Water (L/10sec): 3
    • Wash Capacity (dish/hour): 2000 (with Dish Dia. 15cm)
    • Wash Time (s): 40-120 (8step)
    • Washing Temperature (°C): 60-65
  15. ASTRO PRODUCTS Oil extractor 1.6L
    Mulai

    Rp559.900

    ASTRO PRODUCTS Oil extractor 1.6L
    atribut:
    • Capacity (L): 1.6
    • Hose Diameter (mm): 8
    • Hose Length (mm): 1000 (not including adapter tube)
    • Included Accessories: 10mm hose (L1300mm) x 1, funnel x 1
    • Main Unit Size (mm): 130x385
Daftar Harga screw press Terbaru October 2026
GETRA Electric Screw PressRp26.999.900
GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring)Rp23.999.900
FOMAC Oil Pressor MachineRp5.099.900
GETRA Truck Loading ConveyorRp179.999.900
Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)Rp6.399.900
KRISBOW Oil Drain Tool Waste Oil Suction Extractor (Alat Penguras Oli)Rp20.999.900
MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)Rp54.999.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
KRISBOW Mesin Slip Rol ElektrikRp43.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)